Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 185 kW, 1000 tr/min, (=6P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616433
Image 1
Ajouter à la liste

19 349,70 €/ Unitéhors TVA

23 413,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
185 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
994 rpm
Couple max. en charge
1778 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
355M/L
Rendement à 50% de charge
94.8 %
Rendement à 75% de charge
95.8 %
Rendement à 100% de charge
96.3 %
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre de la bride
800 mm
Matériau
Fonte
Poids
1570 kg
Thermistance PTC
Oui