2 794,22 €/ Unitéhors TVA
3 381,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 18.5 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 984 rpm |
Couple max. en charge | 180 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 200L |
Rendement à 50% de charge | 92.3 % |
Rendement à 75% de charge | 93.2 % |
Rendement à 100% de charge | 93.4 % |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre de la bride | 400 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 248 kg |
Thermistance PTC | Oui |
323,19 €/ Unitéhors TVA
391,06 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026114,81 €/ Unitéhors TVA
138,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202711,36 €/ Unitéhors TVA
13,75 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026