Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 160 kW, 3000 tr/min, (=2P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616256
Image 1
Ajouter à la liste

11 087,69 €/ Unitéhors TVA

13 416,10 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
160 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2983 rpm
Couple max. en charge
513 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
315S/M
Rendement à 50% de charge
95.4 %
Rendement à 75% de charge
96.2 %
Rendement à 100% de charge
96.3 %
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre de la bride
660 mm
Matériau
Fonte
Poids
1135 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

462,90 €/ Unitéhors TVA

560,11 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M12 W22, 315S/M

  • Eriks:12395111
  • Manufacturer:11210070

226,69 €/ Unitéhors TVA

274,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

851,64 €/ Unitéhors TVA

1 030,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

290,05 €/ Unitéhors TVA

350,96 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026