Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 160 kW, 1000 tr/min, (=6P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616430
Image 1
Ajouter à la liste

16 312,65 €/ Unitéhors TVA

19 738,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
160 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
993 rpm
Couple max. en charge
1540 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
315L
Rendement à 50% de charge
95.2 %
Rendement à 75% de charge
95.9 %
Rendement à 100% de charge
96.2 %
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre de la bride
660 mm
Matériau
Fonte
Poids
1350 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

851,64 €/ Unitéhors TVA

1 030,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Plaque à bornes M16 W22, 315L

  • Eriks:12395113
  • Manufacturer:11206101

210,58 €/ Unitéhors TVA

254,80 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

462,90 €/ Unitéhors TVA

560,11 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026