1 372,74 €/ Unitéhors TVA
1 661,02 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 15 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2955 rpm |
Couple max. en charge | 48.5 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 160L |
Rendement à 50% de charge | 92.2 % |
Rendement à 75% de charge | 93.1 % |
Rendement à 100% de charge | 93.3 % |
Diamètre d'arbre | 42 mm |
Diamètre de la bride | 350 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 142 kg |
Thermistance PTC | Oui |
16,48 €/ Unitéhors TVA
19,94 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026114,08 €/ Unitéhors TVA
138,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027237,13 €/ Unitéhors TVA
286,93 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202664,64 €/ Unitéhors TVA
78,21 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026