Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 15 kW, 1000 tr/min, (=6P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 180L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616393
Image 1
Ajouter à la liste

2 059,31 €/ Unitéhors TVA

2 491,77 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
15 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
980 rpm
Couple max. en charge
146.155 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
180L
Rendement à 50% de charge
92 %
Rendement à 75% de charge
92.6 %
Rendement à 100% de charge
92.9 %
Diamètre d'arbre
48 mm
Diamètre de la bride
350 mm
Matériau
Fonte
Poids
210 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 180, 6/8P GY, fonte

  • Eriks:12395067
  • Manufacturer:10632616

311,10 €/ Unitéhors TVA

376,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

237,13 €/ Unitéhors TVA

286,93 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 180, 6/8P AL, aluminium

  • Eriks:12395087
  • Manufacturer:10016930

110,42 €/ Unitéhors TVA

133,61 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M6 W22, 160/180

  • Eriks:12395106
  • Manufacturer:11525332

16,48 €/ Unitéhors TVA

19,94 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026