9 288,17 €/ Unitéhors TVA
11 238,69 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 132 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1491 rpm |
Couple max. en charge | 846 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 315S/M |
Rendement à 50% de charge | 95.4 % |
Rendement à 75% de charge | 96.1 % |
Rendement à 100% de charge | 96.4 % |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre de la bride | 660 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 980 kg |
Thermistance PTC | Oui |
226,69 €/ Unitéhors TVA
274,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027462,90 €/ Unitéhors TVA
560,11 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202631,30 €/ Unitéhors TVA
37,87 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026851,64 €/ Unitéhors TVA
1 030,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027