7 229,22 €/ Unitéhors TVA
8 747,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 110 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2980 rpm |
Couple max. en charge | 353 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 315S/M |
Rendement à 50% de charge | 94 % |
Rendement à 75% de charge | 95.5 % |
Rendement à 100% de charge | 96 % |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 920 kg |
Thermistance PTC | Oui |
226,69 €/ Unitéhors TVA
274,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027462,90 €/ Unitéhors TVA
560,11 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026290,05 €/ Unitéhors TVA
350,96 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026106,57 €/ Unitéhors TVA
128,95 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026