Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 11 kW, 1000 tr/min, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 160L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616389
Image 1
Ajouter à la liste

1 607,88 €/ Unitéhors TVA

1 945,53 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
11 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
980 rpm
Couple max. en charge
107.18 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
160L
Rendement à 50% de charge
90 %
Rendement à 75% de charge
91.3 %
Rendement à 100% de charge
92.3 %
Diamètre d'arbre
42 mm
Matériau
Fonte
Poids
150 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 160, 6/8P KU

  • Eriks:12395046
  • Manufacturer:10016918

10,26 €/ Unitéhors TVA

12,41 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M6 W22, 160/180

  • Eriks:12395106
  • Manufacturer:11525332

16,48 €/ Unitéhors TVA

19,94 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

237,13 €/ Unitéhors TVA

286,93 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 160, 6/8P AL, aluminium

  • Eriks:12395085
  • Manufacturer:10016928

96,65 €/ Unitéhors TVA

116,95 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026