Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 1,5 kW, 3000 tr/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13308713
Image 1
Ajouter à la liste

321,06 €/ Unitéhors TVA

388,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
1.5 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2885 rpm
Couple max. en charge
4.97 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90L
Rendement à 50% de charge
84.9 %
Rendement à 75% de charge
86.2 %
Rendement à 100% de charge
86.5 %
Diamètre d'arbre
24 mm
Matériau
Fonte
Poids
22.6 kg
Thermistance PTC
Oui