390,92 €/ Unitéhors TVA
473,01 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 1.5 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1445 rpm |
Couple max. en charge | 9.92 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 100L |
Rendement à 50% de charge | 87.3 % |
Rendement à 75% de charge | 88.2 % |
Rendement à 100% de charge | 88.2 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre de la bride | 250 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 33.4 kg |
Thermistance PTC | Oui |