Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 1,5 kW, 1000 tr/min, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13308811
Image 1
Ajouter à la liste

411,64 €/ Unitéhors TVA

498,08 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
1.5 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
112M
Rendement à 50% de charge
82 %
Rendement à 75% de charge
84.5 %
Rendement à 100% de charge
85.9 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Matériau
Fonte
Poids
46 kg
Thermistance PTC
Oui