Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 1,1 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, fonte

  • ERIKS:13310966
Image 1
Ajouter à la liste

249,19 €/ Unitéhors TVA

301,52 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
1.1 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1455 rpm
Couple max. en charge
7.22 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
L90L
Rendement à 50% de charge
85.1 %
Rendement à 75% de charge
86.7 %
Rendement à 100% de charge
87.2 %
Diamètre d'arbre
24 mm
Matériau
Fonte
Poids
24.6 kg
Thermistance PTC
Non