Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 1.1 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1455 rpm |
Couple max. en charge | 7.22 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | L90L |
Rendement à 50% de charge | 85.1 % |
Rendement à 75% de charge | 86.7 % |
Rendement à 100% de charge | 87.2 % |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Diamètre de la bride | 200 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 24.6 kg |
Thermistance PTC | Oui |