Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 0,75 kW, 3000 tr/min, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13308704
Image 1
Ajouter à la liste

251,68 €/ Unitéhors TVA

304,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
0.75 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2875 rpm
Couple max. en charge
2.49 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
80
Rendement à 50% de charge
79.5 %
Rendement à 75% de charge
82 %
Rendement à 100% de charge
83.5 %
Diamètre d'arbre
19 mm
Diamètre de la bride
200 mm
Matériau
Fonte
Poids
15.5 kg
Thermistance PTC
Oui