256,75 €/ Unitéhors TVA
310,67 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 0.75 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2875 rpm |
Couple max. en charge | 2.49 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Rendement à 50% de charge | 79.5 % |
Rendement à 75% de charge | 82 % |
Rendement à 100% de charge | 83.5 % |
Diamètre d'arbre | 19 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 15.5 kg |
Thermistance PTC | Oui |