Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 0,75 kW, 1000 tr/min, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13308801
Image 1
Ajouter à la liste

339,08 €/ Unitéhors TVA

410,29 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
0.75 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
100L
Rendement à 50% de charge
78 %
Rendement à 75% de charge
81 %
Rendement à 100% de charge
82.7 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Matériau
Fonte
Poids
30 kg
Thermistance PTC
Oui