Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 0,37 kW, 1500 tr/min, (=4p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, fonte

  • ERIKS:13310949
Image 1
Ajouter à la liste

218,60 €/ Unitéhors TVA

264,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
0.37 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B34A
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1450 rpm
Couple max. en charge
2.44 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
80
Rendement à 50% de charge
76.5 %
Rendement à 75% de charge
79.5 %
Rendement à 100% de charge
81.1 %
Diamètre d'arbre
19 mm
Diamètre de la bride
120 mm
Matériau
Fonte
Poids
16.9 kg
Thermistance PTC
Non