Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 0,25 kW, 3000 tr/min, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13308689
Image 1
Ajouter à la liste

207,59 €/ Unitéhors TVA

251,18 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
0.25 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
2
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
63
Rendement à 50% de charge
67.5 %
Rendement à 75% de charge
73 %
Rendement à 100% de charge
74.5 %
Diamètre d'arbre
11 mm
Diamètre de la bride
140 mm
Matériau
Fonte
Poids
9 kg
Thermistance PTC
Oui