201,21 €/ Unitéhors TVA
243,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 0.25 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 63 |
Rendement à 50% de charge | 67.5 % |
Rendement à 75% de charge | 73 % |
Rendement à 100% de charge | 74.5 % |
Diamètre d'arbre | 11 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 9 kg |
Thermistance PTC | Oui |