255,29 €/ Unitéhors TVA
308,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 0.25 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 950 rpm |
Couple max. en charge | 2.51 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Rendement à 50% de charge | 68.9 % |
Rendement à 75% de charge | 72.5 % |
Rendement à 100% de charge | 74.1 % |
Diamètre d'arbre | 19 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 14.2 kg |
Thermistance PTC | Oui |