Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 90 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 280S/M, fonte

  • ERIKS:12996603
Image 1
Ajouter à la liste

12 339,26 €/ Unitéhors TVA

14 930,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xtb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
90 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1485 rpm
Couple max. en charge
578.715 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
280S/M
Rendement à 50% de charge
94.9 %
Rendement à 75% de charge
95.4 %
Rendement à 100% de charge
95.4 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui