764,35 €/ Unitéhors TVA
924,86 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 9.2 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132M |
Rendement à 50% de charge | 90.4 % |
Rendement à 75% de charge | 91.1 % |
Rendement à 100% de charge | 90.7 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 84 kg |
Thermistance PTC | Non |
93,02 €/ Unitéhors TVA
112,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202712,80 €/ Unitéhors TVA
15,49 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202687,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20264,93 €/ Unitéhors TVA
5,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026