726,50 €/ Unitéhors TVA
879,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 9.2 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2940 rpm |
Couple max. en charge | 3.05 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132M |
Rendement à 50% de charge | 88.2 % |
Rendement à 75% de charge | 90 % |
Rendement à 100% de charge | 90.7 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Matériau | Aluminium |
Poids | 70.2 kg |
Thermistance PTC | Oui |