839,76 €/ Unitéhors TVA
1 016,11 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 9.2 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2935 rpm |
Couple max. en charge | 30 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132M |
Rendement à 50% de charge | 88 % |
Rendement à 75% de charge | 90 % |
Rendement à 100% de charge | 90.7 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Diamètre de la bride | 300 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 84 kg |
Thermistance PTC | Oui |
12,80 €/ Unitéhors TVA
15,49 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202693,02 €/ Unitéhors TVA
112,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202787,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202662,81 €/ Unitéhors TVA
76,00 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026