Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 9,2 kW, 3000 tr/min, (=2p), B34T, 400/690 V, 50 Hz, W21, IEC 132M, capteurs PTC, aluminium

  • ERIKS:12767397
Image 1
Ajouter à la liste

761,90 €/ Unitéhors TVA

921,90 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
9.2 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B34A
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2940 rpm
Couple max. en charge
3.05 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132M
Rendement à 50% de charge
88.2 %
Rendement à 75% de charge
90 %
Rendement à 100% de charge
90.7 %
Diamètre d'arbre
38 mm
Diamètre de la bride
200 mm
Matériau
Aluminium
Poids
70.2 kg
Thermistance PTC
Oui