877,06 €/ Unitéhors TVA
1 061,24 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 9.2 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1465 rpm |
Couple max. en charge | 60 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132M/L |
Rendement à 50% de charge | 89 % |
Rendement à 75% de charge | 90.5 % |
Rendement à 100% de charge | 91 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 82 kg |
Thermistance PTC | Non |
4,93 €/ Unitéhors TVA
5,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/202693,02 €/ Unitéhors TVA
112,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027117,38 €/ Unitéhors TVA
142,03 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202687,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026