Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 9,2 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132M/L, fonte

  • ERIKS:13402784
Image 1
Ajouter à la liste

876,91 €/ Unitéhors TVA

1 061,06 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
9.2 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1465 rpm
Couple max. en charge
60 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132M/L
Rendement à 50% de charge
89 %
Rendement à 75% de charge
90.5 %
Rendement à 100% de charge
91 %
Diamètre d'arbre
38 mm
Matériau
Fonte
Poids
82 kg
Thermistance PTC
Non