Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 9,2 kW, 1000 tr/min, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 160L, fonte

  • ERIKS:12996674
Image 1
Ajouter à la liste

2 856,60 €/ Unitéhors TVA

3 456,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xtb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
9.2 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
975 rpm
Couple max. en charge
90.101 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
160L
Rendement à 50% de charge
90 %
Rendement à 75% de charge
90.6 %
Rendement à 100% de charge
90 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui