Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 75 kW, 3000 tr/min, 230/400 V, 50 Hz, W21, capteurs PTC

  • ERIKS:13580137
Image 1
Ajouter à la liste

167,27 €/ Unitéhors TVA

202,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.75 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B34BT
Nombre de pôles
2
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
80
Matériau
Aluminium
Thermistance PTC
Oui