1 267,24 €/ Unitéhors TVA
1 533,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 7.5 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 8 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 160L |
Rendement à 50% de charge | 87 % |
Rendement à 75% de charge | 88.3 % |
Rendement à 100% de charge | 88.5 % |
Diamètre d'arbre | 42 mm |
Diamètre de la bride | 350 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 145 kg |
Thermistance PTC | Oui |
10,26 €/ Unitéhors TVA
12,41 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202616,48 €/ Unitéhors TVA
19,94 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202696,65 €/ Unitéhors TVA
116,95 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026311,10 €/ Unitéhors TVA
376,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027