Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 7,5 kW, 3000 tr/min, (=2P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687610
Image 1
Ajouter à la liste

681,97 €/ Unitéhors TVA

825,18 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
7.5 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2935 rpm
Couple max. en charge
24.4 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132S
Rendement à 50% de charge
88.5 %
Rendement à 75% de charge
89.8 %
Rendement à 100% de charge
90.2 %
Diamètre d'arbre
38 mm
Diamètre de la bride
300 mm
Matériau
Fonte
Poids
70 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Plaque à bornes M5 W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

12,80 €/ Unitéhors TVA

15,49 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 112, 2/4P&132, 2/4P GY, fonte

  • Eriks:12395061
  • Manufacturer:10681688

93,02 €/ Unitéhors TVA

112,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

62,81 €/ Unitéhors TVA

76,00 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

4,93 €/ Unitéhors TVA

5,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026