604,90 €/ Unitéhors TVA
731,93 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 7.5 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132S |
Rendement à 50% de charge | 88.5 % |
Rendement à 75% de charge | 89.8 % |
Rendement à 100% de charge | 90.3 % |
Matériau | Aluminium |
Poids | 73 kg |
Thermistance PTC | Non |