Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 7,5 kW, 3000 tr/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, fonte

  • ERIKS:13402747
Image 1
Ajouter à la liste

606,86 €/ Unitéhors TVA

734,30 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
7.5 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2935 rpm
Couple max. en charge
24.4 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132S
Rendement à 50% de charge
88.5 %
Rendement à 75% de charge
89.8 %
Rendement à 100% de charge
90.2 %
Diamètre d'arbre
38 mm
Matériau
Fonte
Poids
70 kg
Thermistance PTC
Non