644,57 €/ Unitéhors TVA
779,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 7.5 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B34A |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132S |
Rendement à 50% de charge | 88.5 % |
Rendement à 75% de charge | 89.8 % |
Rendement à 100% de charge | 90.3 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Diamètre de la bride | 200 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 70 kg |
Thermistance PTC | Non |
62,81 €/ Unitéhors TVA
76,00 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026117,38 €/ Unitéhors TVA
142,03 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20264,93 €/ Unitéhors TVA
5,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/202612,80 €/ Unitéhors TVA
15,49 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026