Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 7,5 kW, 3000 tr/min, (=2p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 132S, capteurs PTC, aluminium

  • ERIKS:12767375
Image 1
Ajouter à la liste

612,09 €/ Unitéhors TVA

740,63 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
7.5 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B34A
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2950 rpm
Couple max. en charge
2.48 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132S
Rendement à 50% de charge
87 %
Rendement à 75% de charge
89 %
Rendement à 100% de charge
90.1 %
Matériau
Aluminium
Poids
66 kg
Thermistance PTC
Oui