Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 7,5 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132M, fonte

  • ERIKS:13402757
Image 1
Ajouter à la liste

708,51 €/ Unitéhors TVA

857,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
7.5 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1465 rpm
Couple max. en charge
48.9 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132M
Rendement à 50% de charge
89 %
Rendement à 75% de charge
90.4 %
Rendement à 100% de charge
90.4 %
Diamètre d'arbre
38 mm
Matériau
Fonte
Poids
74 kg
Thermistance PTC
Non