Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 7,5 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 132M, capteurs PTC, aluminium

  • ERIKS:12767456
Image 1
Ajouter à la liste

673,83 €/ Unitéhors TVA

815,33 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
7.5 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1465 rpm
Couple max. en charge
4.99 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132M
Rendement à 50% de charge
87.5 %
Rendement à 75% de charge
90 %
Rendement à 100% de charge
90.6 %
Matériau
Aluminium
Poids
76.8 kg
Thermistance PTC
Oui