707,18 €/ Unitéhors TVA
855,69 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 7.5 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1465 rpm |
Couple max. en charge | 4.99 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132M |
Rendement à 50% de charge | 87.5 % |
Rendement à 75% de charge | 90 % |
Rendement à 100% de charge | 90.6 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Diamètre de la bride | 300 mm |
Matériau | Aluminium |
Poids | 76.8 kg |
Thermistance PTC | Oui |