746,22 €/ Unitéhors TVA
902,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 7.5 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1465 rpm |
Couple max. en charge | 48.9 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132M |
Rendement à 50% de charge | 89 % |
Rendement à 75% de charge | 90.4 % |
Rendement à 100% de charge | 90.4 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Diamètre de la bride | 300 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 74 kg |
Thermistance PTC | Non |