6 801,18 €/ Unitéhors TVA
8 229,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 55 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 8 |
Vitesse max. en charge | 740 rpm |
Couple max. en charge | 709.708 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 280S/M |
Rendement à 50% de charge | 92.2 % |
Rendement à 75% de charge | 92.7 % |
Rendement à 100% de charge | 92.7 % |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diamètre de la bride | 550 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 812 kg |
Thermistance PTC | Oui |