4 171,05 €/ Unitéhors TVA
5 046,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 55 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 250S/M |
Rendement à 50% de charge | 93.6 % |
Rendement à 75% de charge | 94.4 % |
Rendement à 100% de charge | 94.4 % |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre de la bride | 550 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 460 kg |
Thermistance PTC | Oui |
159,95 €/ Unitéhors TVA
193,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202787,53 €/ Unitéhors TVA
105,91 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202634,79 €/ Unitéhors TVA
42,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/02/202725,27 €/ Unitéhors TVA
30,58 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026