Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 55 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 250S/M, fonte

  • ERIKS:12996597
Image 1
Ajouter à la liste

8 628,81 €/ Unitéhors TVA

10 440,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xtb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
55 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1480 rpm
Couple max. en charge
354.854 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
250S/M
Rendement à 50% de charge
94.3 %
Rendement à 75% de charge
94.7 %
Rendement à 100% de charge
94.7 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui