Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 55 kW, 1500 tr/min, (=4P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 250S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687275
Image 1
Ajouter à la liste

4 021,19 €/ Unitéhors TVA

4 865,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
55 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
250S/M
Rendement à 50% de charge
94.3 %
Rendement à 75% de charge
94.7 %
Rendement à 100% de charge
94.7 %
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre de la bride
550 mm
Matériau
Fonte
Poids
440 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 250, 4P KU

  • Eriks:12395054
  • Manufacturer:11482679

28,02 €/ Unitéhors TVA

33,90 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M10 W22, 225/250

  • Eriks:12395108
  • Manufacturer:11206062

34,79 €/ Unitéhors TVA

42,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027
Product Image

WEG Boîte à bornes, 2xM63 W22, 250, 6002

  • Eriks:12395101
  • Manufacturer:11202932

159,95 €/ Unitéhors TVA

193,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 250, 4P AL, aluminium

  • Eriks:12395093
  • Manufacturer:11101739

125,61 €/ Unitéhors TVA

151,99 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026