3 884,16 €/ Unitéhors TVA
4 699,83 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 55 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3R |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1482 rpm |
Couple max. en charge | 355 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 250S/M |
Rendement à 50% de charge | 94.3 % |
Rendement à 75% de charge | 94.6 % |
Rendement à 100% de charge | 94.6 % |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 500 kg |
Thermistance PTC | Oui |
34,79 €/ Unitéhors TVA
42,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/02/202728,02 €/ Unitéhors TVA
33,90 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026159,95 €/ Unitéhors TVA
193,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027125,61 €/ Unitéhors TVA
151,99 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026