Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 55,0 kW, 1500 tr/min, (=4P), 290/500 V, 50 Hz, W22, IEC 80, fonte

  • ERIKS:12695028
Image 1
Ajouter à la liste

311,59 €/ Unitéhors TVA

377,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.55 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3B14AR
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
290/500 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
80
Rendement à 50% de charge
77 %
Rendement à 75% de charge
79 %
Rendement à 100% de charge
80.8 %
Diamètre d'arbre
19 mm
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires

2,90 €/ Unitéhors TVA

3,51 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M4 W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

10,07 €/ Unitéhors TVA

12,18 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

50,91 €/ Unitéhors TVA

61,60 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P GY, fonte

  • Eriks:12395058
  • Manufacturer:10665517

85,70 €/ Unitéhors TVA

103,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027