599,58 €/ Unitéhors TVA
725,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 5.5 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B34A |
Nombre de pôles | 4 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132S |
Matériau | Aluminium |
Thermistance PTC | Oui |