Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 5,5 kW, 3000 tr/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W21, IEC 132S, capteurs PTC, aluminium

  • ERIKS:12767387
Image 1
Ajouter à la liste

533,53 €/ Unitéhors TVA

645,57 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
5.5 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2945 rpm
Couple max. en charge
1.82 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132S
Rendement à 50% de charge
86.4 %
Rendement à 75% de charge
88.5 %
Rendement à 100% de charge
89.2 %
Diamètre d'arbre
38 mm
Matériau
Aluminium
Poids
59.3 kg
Thermistance PTC
Oui