1 019,94 €/ Unitéhors TVA
1 234,13 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 5.5 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2930 rpm |
Couple max. en charge | 17.924 Nm |
Tension de dimensionnement | 575 V |
Fréquence de mesure | 60 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132S |
Rendement à 50% de charge | 86.9 % |
Rendement à 75% de charge | 88.7 % |
Rendement à 100% de charge | 89.4 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Non |
74,63 €/ Unitéhors TVA
90,30 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026