607,63 €/ Unitéhors TVA
735,23 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 5.5 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2940 rpm |
Couple max. en charge | 17.9 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132S |
Rendement à 50% de charge | 86.9 % |
Rendement à 75% de charge | 88.7 % |
Rendement à 100% de charge | 89.4 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Diamètre de la bride | 300 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 62 kg |
Thermistance PTC | Oui |
62,81 €/ Unitéhors TVA
76,00 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202612,80 €/ Unitéhors TVA
15,49 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202693,02 €/ Unitéhors TVA
112,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/20274,93 €/ Unitéhors TVA
5,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026